Fluke - ISLS5 Tournevis plat isolé 5/32 in x 4 in, 4 mm x 100 mm, 1 000 V, - ISLS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 194 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969905169
Réf. Sonepar
00131990516
Réf. Fournisseur
ISLS5
Réf. Commerciale
Fluke
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
longueur totale:
194 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
4 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Oui
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
53 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Les outils de précision isolés se prennent bien en mains et permettent d’appliquer une force optimale sans endommager la tête. Les lames renforcées en acier CMV (chrome-molybdène-vanadium) réduisent l’usure.