Fluke - ISLS8 Tournevis 125 mm avec lame plate 6 mm Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC., - ISLS8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 6 mm
épaisseur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 233 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969905176
Réf. Sonepar
00131990517
Réf. Fournisseur
ISLS8
Réf. Commerciale
Fluke
largeur de lame:
6 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
233 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Oui
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
105 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Les tournevis plats isolés Fluke sont équipés d’une poignée ergonomique qui s’adapte à la main de l’utilisateur pour limiter les contraintes et la fatigue au travail, tout en délivrant une force optimale.