Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke - ISQS2 Tournevis carré isolé #2 5 in, 125 mm, 1 000 V, - ISQS2

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 0

  • nombre de tournevis plats - 0

  • nombre de tournevis Torx - 0

  • nombre total d'outils - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905213

Réf. Sonepar

00131990521

Réf. Fournisseur

ISQS2

Réf. Commerciale

Fluke

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre total d'outils:

1

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

capuchon rotatif:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Tournevis carré isolé #2 5 in, 125 mm, 1 000 V

Les Atouts de l'article:

Les outils de précision isolés s’adaptent parfaitement à la poignée et permettent d’appliquer une force optimale sans endommager la tête. Les lames renforcées en acier CMV (chrome-molybdène-vanadium) réduisent l’usure.