Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - L205 Minilampe pour casque - L205

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - L205 Minilampe pour casque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 47 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - autre

  • réglage des lumens - non

  • modèle - lampe de chapeau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969242608

Réf. Sonepar

00131924260

Réf. Fournisseur

L205

Marque

Fluke

poids total:

47 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

autre

réglage des lumens:

non

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

jaune

matériau:

plastique

longueur:

74.7 mm

Minilampe pour casque

Les Atouts de l'article:

L205, MINI CHAPEAU LUMIÈRE