Fluke - L206 Lampe deluxe à LED pour casque, étanche à l'eau - L206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 140 g
ANSI - AAA
réglage des lumens - non
modèle - lampe de chapeau
format de pile - micro
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969242615
Réf. Sonepar
00131924261
Réf. Fournisseur
L206
Réf. Commerciale
Fluke
poids total:
140 g
ANSI:
AAA
réglage des lumens:
non
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau:
plastique
longueur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Fixez-la à un casque de sécurité, à une casquette ou même à une porte pour profiter de toute la lumière dont vous avez besoin.