Fluke - L210 Éclairage + rallonge de Sonde, - L210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969241694
Réf. Sonepar
00131924169
Réf. Fournisseur
L210
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
L210,LUMIÈRE DE SONDE ET PROLONGATEUR DE SONDE