Fluke - L215 Kit de jeu de lampes et rallonges de sonde en sacoche - L215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969241687
Réf. Sonepar
00131924168
Réf. Fournisseur
L215
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
L215,KIT SUREGRIP AVEC LAMPE DE SONDE ET PROLONGATEUR DE SONDE