Fluke - LCR55A Testeur de composants RLC, Resistance, inductance, condensateur. - LCR55A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage rétro-éclairé - Non
sélection de la plage de mesure - manuel
plus petite résolution, résistance - 0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max. - 1 kHz
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969414753
Réf. Sonepar
00131941475
Réf. Fournisseur
LCR55A
Marque
Fluke
indication:
numérique
affichage rétro-éclairé:
Non
sélection de la plage de mesure:
manuel
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
1 kHz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
2000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,0001 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT I
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable


