Fluke - LH41A Pince de courant double gamme 4-40 A ac-dc, ouverture de machoire 19 mm - LH41A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.001...40 A
plage de mesure du courant/CA - 0.001...40 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969416542
Réf. Sonepar
00131937231
Réf. Fournisseur
LH41A
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0.001...40 A
plage de mesure du courant/CA:
0.001...40 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
19 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP2X


