Fluke - MDA-550/FPC 3 ANS UE, Analyseur FLUKE-MDA550 avec Fluke Premium Care 3 ans - MDA-550/FPC 3YR EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - MDA-550/FPC 3 ANS UE, Analyseur FLUKE-MDA550 avec Fluke Premium Care 3 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 500 MHz

  • nombre de canaux - 4

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112123676

Réf. Sonepar

00131212367

Réf. Fournisseur

MDA-550/FPC 3YR EU

Marque

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

500 MHz

nombre de canaux:

4

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

6000 A

plage de mesure du courant max. CC:

2000 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

alimentation en courant:

accu

Analyseur de variateurs de vitesse Fluke MDA-550 série III avec programme d’assistance Premium Care 3 ans

Les Atouts de l'article:

En associant l’analyseur de variateurs de vitesse Fluke MDA-550 série III à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. L’analyseur de variateurs de vitesse Fluke MDA-550 permet de gagner du temps et élimine les contraintes liées à la configuration de mesures complexes, tout en simplifiant le processus de réparation pour les variateurs de vitesse. Le programme d’assistance Fluke Premium Care fournit une couverture supérieure à votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage express et remplacement ou réparation des accessoires endommagés.