Fluke - MP1-3R/1B, Sondes de tension magnétiques 4mm, 3 rouges 1 noire - MP1-3R/1B

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - MP1-3R/1B, Sondes de tension magnétiques 4mm, 3 rouges 1 noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969861854

Réf. Sonepar

00131986185

Réf. Fournisseur

MP1-3R/1B

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

4 A

Jeu de 4 sondes magnétiques MP1 pour la mesure de tension. Connecteurs 4mm. 3 rouges et 1 noire

Les Atouts de l'article:

3 SONDES AIMANTES ROUGES/1 NOIRES POUR BANANE 4MM