Fluke - MP1-MAGNET PROBE 1, 4 Sondes de tension magnétiques 4mm, noire - MP1-MAGNET PROBE 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969779043
Réf. Sonepar
00131000439
Réf. Fournisseur
MP1-MAGNET PROBE 1
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
4 A
Les Atouts de l'article:
Sonde magnétique.


