Fluke - NCV 1020 Eur, Détecteur de tension 50-1000 V sans contact format stylo - NCV-1020-EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - NCV 1020 Eur, Détecteur de tension 50-1000 V sans contact format stylo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 50...1000 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 1 pôle

  • affichage du sens du champ tournant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969856317

Réf. Sonepar

00131985631

Réf. Fournisseur

NCV-1020-EUR

Réf. Commerciale

Fluke

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

50...1000 V

test de continuité:

Non

type d'essai:

1 pôle

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

156 mm

longueur de lame:

10 mm

largeur de lame:

5 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Détecteur de tension 50-1000 V sans contact format stylo. Avertisseur sonore et indication visuelle de tension LED. CAT IV-1000V

Les Atouts de l'article:

Sonde de tension sans contact NCV-1020-EUR