Fluke - NCV 1040 EUR, Détecteur tension sans contact Testeur solénoïde magnétique (led) - NCV-1040-EUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969856331
Réf. Sonepar
00131985633
Réf. Fournisseur
NCV-1040-EUR
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...1000 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
156 mm
longueur de lame:
10 mm
largeur de lame:
5 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
Sonde de tension sans contact NCV-1040-EUR


