Fluke Networks - ABN de cordons de test avec pinces à broche à piquer pour TS54, TS53, TS23 - LEAD-ABN-PPIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082081852
Réf. Sonepar
00403000326
Réf. Fournisseur
LEAD-ABN-PPIN
Marque
Fluke Networks
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Oui
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non


