Fluke Networks - BOBINE AMORCE monomode 160 M (LCAPC/LCAPC), Métal - SMC-9-LCAPC/LCAPCM

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 160 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152392

Réf. Sonepar

00403000583

Réf. Fournisseur

SMC-9-LCAPC/LCAPCM

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

160 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

BOBINE AMORCE monomode 160 M (LCAPC/LCAPC), Métal

Les Atouts de l'article:

Bobine amorce monomode de 9 µm (160 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 9 µm de type LCAPC (LCAPC métal/LCAPC métal), généralement utilisée avec SmartLoop