Fluke Networks - BOBINE AMORCE MONOMODE 160 M (SC/LC), Métal - SMC-9-SCLC-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 160 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152354
Réf. Sonepar
00403215235
Réf. Fournisseur
SMC-9-SCLC-M
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
160 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Bobine amorce monomode 9 µm (160 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 9 µm de type LC (SC/LC métal)


