Fluke Networks - BOBINE AMORCE monomode 160 M (SCAPC/LCUPC), Métal - SMC-9-SCAPC/LC-M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 160 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152408

Réf. Sonepar

00403000584

Réf. Fournisseur

SMC-9-SCAPC/LC-M

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

160 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Non

BOBINE AMORCE monomode 160 M (SCAPC/LCUPC), Métal

Les Atouts de l'article:

Bobine amorce monomode 9 µm (160 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 9 µm de type LC (SCAPC/LC métal)