Fluke Networks - Bobine amorce monomode 9 µm SC/FC - SMC-9-SCFC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Bobine amorce monomode 9 µm SC/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • longueur - 160 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082094371

Réf. Sonepar

00403000153

Réf. Fournisseur

SMC-9-SCFC

Réf. Commerciale

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

FC

longueur:

160 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Bobine amorce monomode 9 µm SC/FC