Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC/STUPC (160m) - SMC-9-SCAPC/ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - ST
longueur - 160 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143284
Réf. Sonepar
00403000563
Réf. Fournisseur
SMC-9-SCAPC/ST
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
ST
longueur:
160 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui


