Fluke Networks - Bobine amorce multimode 50 µm FC/FC - MMC-50-FCFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - FC
type de connecteur raccordement 2 - FC
longueur - 105 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082118602
Réf. Sonepar
00403000246
Réf. Fournisseur
MMC-50-FCFC
Réf. Commerciale
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
FC
type de connecteur raccordement 2:
FC
longueur:
105 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non