Fluke Networks - Bobine amorce multimode 50 µm SC/SC - MMC-50-SCSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 105 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082094241
Réf. Sonepar
00403000140
Réf. Fournisseur
MMC-50-SCSC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
105 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Bobine amorce multimode 50 µm SC/SC


