Fluke Networks - Bobine amorce multimode 50 µm SC/ST - MMC-50-SCST

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Bobine amorce multimode 50 µm SC/ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 105 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082094258

Réf. Sonepar

00403000141

Réf. Fournisseur

MMC-50-SCST

Réf. Commerciale

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

105 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Bobine amorce multimode 50 µm SC/ST