Fluke Networks - BOBINE AMORCE MULTIMODE 50 UM 105 M (SC/LC), Métal - MMC-50-SCLC-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 105 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152316
Réf. Sonepar
00403215231
Réf. Fournisseur
MMC-50-SCLC-M
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
105 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Bobine amorce multimode 50 µm (105 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 50 µm de type LC (SC/LC Métal)


