Fluke Networks - BOBINE AMORCE MULTIMODE 62,5 UM 105 M (SC/LC), Métal - MMC-62.5-LCLC-M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 105 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152347

Réf. Sonepar

00403215234

Réf. Fournisseur

MMC-62.5-LCLC-M

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

105 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

BOBINE AMORCE MULTIMODE 62,5 UM 105 M (SC/LC), Métal

Les Atouts de l'article:

Bobine amorce multimode 62,5 µm (105 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 62,5 µm de type LC (SC/LC Métal), généralement utilisée avec SmartLoop