Fluke Networks - Bretelle de sac de dos pour étui LG Versiv - VERSIV-BACKPK-STRP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - textile
hauteur - 140 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082119388
Réf. Sonepar
00403000272
Réf. Fournisseur
VERSIV-BACKPK-STRP
Marque
Fluke Networks
modèle:
autre
matériau:
textile
hauteur:
140 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
270 mm
profondeur:
320 mm


