Fluke Networks - Caméra FI-3000 Ultra, embouts adaptateur embouts FI-1000. Version sans wifi - FI-3000-NW

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Caméra FI-3000 Ultra, embouts adaptateur  embouts FI-1000. Version sans wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082146896

Réf. Sonepar

00403146896

Réf. Fournisseur

FI-3000-NW

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Caméra FI-3000 FiberInspector? Ultra (pour Versiv), jeu d?embouts (12/24 UPC et 12/24 APC) et adaptateur à fibre unique pour embouts FI-1000. Version sans Wi-Fi