Fluke Networks - CertiFiber Pro Quad OLTS modulesVersiv2 + modules Quad OLTS (2) + Gold 1 an - CFP2-100-Q/GLD INT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144861
Réf. Sonepar
00403000455
Réf. Fournisseur
CFP2-100-Q/GLD INT
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non



