Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, SCAPC/FCAPC - SRC-9-SCAPC/FCAPC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, SCAPC/FCAPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082143314

Réf. Sonepar

00403000565

Réf. Fournisseur

SRC-9-SCAPC/FCAPC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

FC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, SCAPC/FCAPC