Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, ST/ST - SRC-9-STST

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, ST/ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082108917

Réf. Sonepar

00403000097

Réf. Fournisseur

SRC-9-STST

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, ST/ST