Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) multimodes (EF), 2 m, 62,5 µm, SC/SC - MRC-625-EFC-SCSC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) multimodes (EF), 2 m, 62,5 µm, SC/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082103875

Réf. Sonepar

00403000077

Réf. Fournisseur

MRC-625-EFC-SCSC

Réf. Commerciale

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordons de test de référence (TRC) multimodes conformes au flux encerclé (EF), 2 m, 62,5 µm, SC/SC