Fluke Networks - DSX 602 500 MHz CableAnalyzer Wi-Fi activé. Modèle cuivre uniquement - DSX-602 INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - set de certification de catégorie 6

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082145233

Réf. Sonepar

00403145233

Réf. Fournisseur

DSX-602 INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

set de certification de catégorie 6

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

DSX 602 500 MHz CableAnalyzer Wi-Fi activé. Modèle cuivre uniquement

Les Atouts de l'article:

DSX 602 500 MHz CableAnalyzer. Modèle cuivre uniqement avec Wi-Fi