Fluke Networks - DSX-CHA004, adaptateur Channel pour DSX2-5000 - DSX-CHA004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - set de certification de catégorie 6
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112128466
Réf. Sonepar
00403212846
Réf. Fournisseur
DSX-CHA004
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
set de certification de catégorie 6
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de canal DSX Cat 6A/classe unique


