Fluke Networks - DSX-CHA804, adaptateur Channel pour DSX2-8000 - DSX-CHA804

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - DSX-CHA804, adaptateur Channel pour DSX2-8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - ensemble de certification Cat-8 (projet)

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112128435

Réf. Sonepar

00403212843

Réf. Fournisseur

DSX-CHA804

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

ensemble de certification Cat-8 (projet)

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Adaptateur DSX CAT 8 canaux unique

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de canal unique DSX-8000 Cat 8/Classe I