Fluke Networks - DSX2-8000 Cat 8 + CertiFiber Pro Modules Quad (multi et mono) + FI-1000-KIT - DSX2-8000QI INT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - ensemble de certification Cat-8 (projet)
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143826
Réf. Sonepar
00403000471
Réf. Fournisseur
DSX2-8000QI INT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
ensemble de certification Cat-8 (projet)
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme Versiv™ accélère chaque étape du processus de certification. Sa conception évolutive permet de prend en charge la certification de liaisons cuivre, les tests de perte de fibre optique et de réflectométrie optique temporelle (OTDR) et les mises à niveau matérielles. Le système d’administration révolutionnaire ProjX™ et l'interface utilisateur Taptive™ assurent l’exécution appropriée des travaux dès la première tentative. Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels à l’aide du logiciel de gestion LinkWare.