Fluke Networks - EM KIT TRC EF multimode 50 UM EM (2 SC/LC, 2 LC/LC), Métal - MRC-50EFC-SCLCKITM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152521
Réf. Sonepar
00403215252
Réf. Fournisseur
MRC-50EFC-SCLCKITM
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de cordons de test de référence conforme au flux inscrit multimode (2 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 50 µm de type LC (2 SC/LC métal, 2 LC métal/LC métal)


