Fluke Networks - EM KIT TRC EF multimode 62,5 UM (2 SC/LC, 2 LC/LC), Métal - MRC-62EFC-SCLCKITM

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - EM KIT TRC EF multimode 62,5 UM (2 SC/LC, 2 LC/LC), Métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152538

Réf. Sonepar

00403215253

Réf. Fournisseur

MRC-62EFC-SCLCKITM

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

EM KIT TRC EF multimode 62,5 UM (2 SC/LC, 2 LC/LC), Métal

Les Atouts de l'article:

Kit de cordons de test de référence conforme au flux inscrit multimode (2 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 62,5 µm de type LC (2 SC/LC métal, 2 LC métal/LC métal)