Fluke Networks - FI-525 inspection fibre optique FI-500 FiberInspector Micro + kit de nettoyage - FI-525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082138372
Réf. Sonepar
00403213837
Réf. Fournisseur
FI-525
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
FI-525 comprend un système d’inspection de la fibre optique FI-500 avec un écran couleur portable, une sonde d'inspection à mise au point automatique et 4 embouts pour traversées de cloisons de type LC, SC, 1,25mm et 2,5mm. FI-525 comprend également un kit de nettoyage humide et à sec des extrémités de la fibre optique.