Fluke Networks - FI2-7300 FiberInspector Ultra modèle sans Wi-Fi - FI2-7300-NW INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - FI2-7300 FiberInspector Ultra modèle sans Wi-Fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082149972

Réf. Sonepar

00403149972

Réf. Fournisseur

FI2-7300-NW INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

FI2-7300 FiberInspector Ultra modèle sans Wi-Fi