Fluke Networks - FiberInspector Pro : unité Versiv + caméra + 4 embouts (LC/FC/SC, 1,25/2,5 mm) - FI2-7000 INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082145097

Réf. Sonepar

00403000499

Réf. Fournisseur

FI2-7000 INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

FiberInspector Pro : unité principale Versiv2 avec Wi-Fi activé + caméra d’inspection + 4 embouts (LC/FC/SC, 1,25/2,5 mm)

Les Atouts de l'article:

FiberInspector Pro : unité principale Versiv2 avec Wi-Fi activé et caméra d’inspection, 4 embouts prêts à l’emploi (LC, cloison FC/SC, 1,25 et 2,5 mm universels)