Fluke Networks - Housse pour MicroScanner2 - MS2-POUCH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 200 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082054924
Réf. Sonepar
00403205492
Réf. Fournisseur
MS2-POUCH
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
200 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
130 mm
profondeur:
50 mm