Fluke Networks - Identificateur distant de remplacement 1 pour LinkIQ? - REMOTEID-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Identificateur distant de remplacement 1 pour LinkIQ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - autre

  • catégorie de circuit de mesure - 0 (circuits de mesure sans catégorie de mesure)

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 57 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152620

Réf. Sonepar

00403215262

Réf. Fournisseur

REMOTEID-1

Réf. Commerciale

Fluke Networks

type d'adaptateur:

autre

catégorie de circuit de mesure:

0 (circuits de mesure sans catégorie de mesure)

tension max. catégorie de circuit de mesure:

57 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

57 V

courant d'entrée max.:

2 A

avec coffret/étui:

Non

température de fonctionnement:

-20...50 °C

longueur:

70 mm

largeur:

15 mm

hauteur:

15 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Identificateur distant de remplacement 1 pour LinkIQ?