Fluke Networks - Instrument de test TS52 PRO avec bananne et pinces crocodiles xl et sonde test - 52801TNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléphone/RNIS
modèle - appareil d'essai manuel RNIS
type d'affichage - LCD/acoustique
tête de mesure incluse - Oui
avec interface PC/imprimante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082085249
Réf. Sonepar
00403000323
Réf. Fournisseur
52801TNT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
téléphone/RNIS
modèle:
appareil d'essai manuel RNIS
type d'affichage:
LCD/acoustique
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non