Fluke Networks - KIT APC SM TRC SC/LC (2 SC/LCAPC, 2 LCAPC, LCAPC), métal - SRC-9-SCLCAPCKIT-M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152576

Réf. Sonepar

00403215257

Réf. Fournisseur

SRC-9-SCLCAPCKIT-M

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

KIT APC SM TRC SC/LC (2 SC/LCAPC, 2 LCAPC, LCAPC), métal

Les Atouts de l'article:

Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 9 µm de type LC/APC (2 SC/LCAPC métal, 2 LCAPC métal/LCAPC métal)