Fluke Networks - KIT avancé LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ avec accessoires - LIQ-DUO-KIT-H6-EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112131480
Réf. Sonepar
00403213148
Réf. Fournisseur
LIQ-DUO-KIT-H6-EU
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le testeur de câbles et de réseau LinkIQ™ permet de vérifier le fonctionnement des câbles jusqu´à 10G et de corriger les problèmes de connectivité réseau. LinkIQ valide les performances des câbles à l´aide de mesures basées sur la fréquence pour calculer la bande passante maximale (de 10BASE-T à 10GBASE-T). LinkIQ fournit également la commande ping IPv4 et V6, les diagnostics du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, numéro de port/VLAN et débits de données annoncés), les tests Power over Ethernet certifiés Ethernet Alliance (négociation matérielle/logicielle et tests de puissance et de tension de charge). Analyse Wi-Fi jusqu´au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d´accès. Fonctionnalités additionnelles : signalisation des câbles, témoin de port clignotant, localisateurs de bureau à distance en option et possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.


