Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke Networks - Kit complet de certification et d'inspection fibres optiques SimpliFiberPro - FTK1200

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082142607

Réf. Sonepar

00403000501

Réf. Fournisseur

FTK1200

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit complet de certification et d'inspection des fibres optiques SimpliFiber® Pro (wattmètre optique SimpliFiber Pro et source multimode 850/1 300 nm, localisateur visuel de défauts (VFL), source d'identificateurs distants FindFiber?, conne