Fluke Networks - Kit de cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, (2) SC/FC, (2) FC/FC - SRC-9-SCFC-KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - FC
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082105817
Réf. Sonepar
00403000090
Réf. Fournisseur
SRC-9-SCFC-KIT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
FC
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non