Fluke Networks - Kit de technicien LinkIQ Kit avec kit IS60 Pro-Tool - LIQ-KIT-IS60

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Kit de technicien LinkIQ Kit avec kit IS60 Pro-Tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112120279

Réf. Sonepar

00403212027

Réf. Fournisseur

LIQ-KIT-IS60

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit de technicien LinkIQ Kit avec kit IS60 Pro-Tool

Les Atouts de l'article:

Le kit de technicien LinkIQ prend en charge l’installation, les vérifications de performance, le traçage et la réparation des câbles à paires torsadées, ainsi que le raccordement aux commutateurs et au réseau.