Fluke Networks - Kit Fiber QuickMap : cordons de référence de test SC/LC (50/62,5 µm) + VisiFault - FQM-100-M-VFL

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - réflectomètre

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082137573

Réf. Sonepar

00403213776

Réf. Fournisseur

FQM-100-M-VFL

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

réflectomètre

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit Fiber QuickMap : unité Fiber QuickMap + cordons de référence de test SC/LC (50/62,5 µm) + VisiFault + pochette de transport

Les Atouts de l'article:

Kit Fiber QuickMap : unité Fiber QuickMap, des cordons de référence de test hybrides SC/LC (50 et 62,5 ?m), localisateur visuel de défauts (VFL) VisiFault et pochette de transport