Fluke Networks - Kit MicroScanner2 identificateurs + sonde IntelliTone Pro + cordons + étui - MS2-KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082054375
Réf. Sonepar
00403205437
Réf. Fournisseur
MS2-KIT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit professionnel MicroScanner2 : MicroScanner2 + identificateurs distants numérotés de 2 à 7 + sonde IntelliTone Pro 200 + cordon de raccordement RJ45 et RJ11 + clip-set RJ45 pour adaptateur fils nus à 8 pinces crocodile + cordon de raccordement coaxial enfichable « F » + étui de rangement souple pour accessoires + luxueuse mallette de transport rigide Fluke Networks